TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 2-826632-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80561120
品番
2-826632-0
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
ピン長L(mm)
【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.2
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート