TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity プラグ式端子台 3極 3.5mm 1列 284512-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80562319
品番
284512-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
3.5
極数
3
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 → 0 V
定格電流(A)
11
行数
1
端子台
【プラグ式】ヘッダ
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル