TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M3.5, 青 2-320561-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80564358
品番
2-320561-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
19.43
色
青
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最大】2.6
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M3.5