2-36152-1 TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M3.5, 赤 2-36152-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80564367

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M3.5, 赤 2-36152-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80564367
品番
2-36152-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
シリーズ
PIDG
適合電線(mm2)
【最小】0.26
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.797
材質(コンタクト)
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
【外側リング】0.281
スタッド径
M3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする