TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 黄 342183-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80564437
品番
342183-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
28.02
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】3
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M4