TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 (#8), 青 52042-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80564875
品番
52042-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.14
全長(mm)
47.47
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】10.5
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】6AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】12.7
スタッド径
M4 (#8)