TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, ケーブルマウント, 207485-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80569678
品番
207485-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極数
16
シリーズ
CPC Series 4
ソケットorプラグ
ソケット
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント