曜日別特売
182919-1 TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, 182919-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570299

TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, 182919-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80570299
品番
182919-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
極数
4
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする