211401-1 TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, 211401-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570719

TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, 211401-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80570719
品番
211401-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
極数
7
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250 V
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする