TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板ヘッダ, 26極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80571157
品番
2-5499206-6
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AMP-LATCH
定格電圧
250 V acA
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド