TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80571166
品番
2-5499141-6
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AMP-LATCH
定格電圧
250 V acA
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板