1-2178710-0 TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80571218

TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80571218
品番
1-2178710-0
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1.27
極数
10
シリーズ
Micro-MaTch
行数
2
材質(コンタクト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする