6-534206-3 TE Connectivity 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80571848

TE Connectivity 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(17個)
注文コード
80571848
品番
6-534206-3
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
2.54
極数
26
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電圧
750 V
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする