曜日別特売
7-215079-8 TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80572557

TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
80572557
品番
7-215079-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
タイプ
メス-オンボード
ピッチ(mm)
1.27
極数
8
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
230 V
定格電流(A)
1.5
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする