5103310-6 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 5103310-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80574684

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 5103310-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80574684
品番
5103310-6
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ピッチ(mm)
2.54
極数
26
シリーズ
AMP-LATCH
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする