曜日別特売
5499923-9 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5499923-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80576224

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 5499923-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80576224
品番
5499923-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
AMP-LATCH
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする