曜日別特売
1-770968-1 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.14mm 2列 1-770968-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80576730

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.14mm 2列 1-770968-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80576730
品番
1-770968-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ピッチ(mm)
4.14
極数
4
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
定格電圧
600 → 0 V
定格電流(A)
9.5
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする