曜日別特売
1-1564512-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564512-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587388

TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564512-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(320個)
注文コード
80587388
品番
1-1564512-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
幅(mm)
32.6
高さ(mm)
27
タイプ
タブハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
20
深さ(mm)
47.1
行数
2
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最小動作温度(℃)
-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする