曜日別特売
5227755-2 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227755-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589445

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227755-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80589445
品番
5227755-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
同軸
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
5227755
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする