- TKG ステンレス プラ柄 実用鍋 遠藤商事 80768487

TKG ステンレス プラ柄 実用鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80768487品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):157

容量(L)約2.9直径×高さ(mm)230×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする