※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MUC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80785305
品番
MUC-1615-M6
参考基準価格(税別)
¥40,720
販売価格(税込)
¥39,580
販売価格(税別)
¥
35,982
バスケットに入れる
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
寸法C(mm)
6.5
寸法l(mm)
15
寸法W(mm)
8
寸法Lf(mm)
23
寸法RE(mm)
0.8
寸法Db(Φmm)
11.5
寸法Dc(Φmm)
16
寸法MD(mm)
6
使用インサート
刃先側(R) :1、シャンク側(L):1