※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※※100312ZER-※※
注文コード
80785314
品番
MXG-3022-M10
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合インサート
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
刃数
3
寸法Dc(Φmm)
22
寸法Lf(mm)
30
寸法Db(Φmm)
18
寸法MD
M10
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
14
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※※100312ZER-※※
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
部品番号
クランプねじ:TSW-2567H、レンチ:A-08