AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80786477
品番
N-TH-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途
コルゲートチューブ等の固定
材質
66ナイロン製
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
ねじ
固定:M6
適合チューブ
NGN-17B
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります