コルゲートチューブホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80786520 品番 N-TH-42B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。

用途コルゲートチューブ等の固定 材質66ナイロン製 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) ねじ固定:M6 適合チューブNGN-36B RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする