曜日別特売
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099

AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099
AFF-POC001-KH 折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア AFF WARE 80787099

折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き 座布団 アウトドア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード80787099品番AFF-POC001-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

防水・断熱・厚手クッションで地面の不快感をシャットアウト。
折りたたみ&カラビナ付きでどこへでも手軽に持ち運べるアウトドア必携クッションです。
カラビナ付き

用途
アウトドアのクッションとして
カーキ
材質
オックスフォード生地
質量(g)
約122
寸法(cm)
【展開時】31×35.5
折りたたみ寸法(cm)
約15×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする