WIZ'A
腰袋
WZB-005BL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
段数
2段
注文コード
80789129
品番
WZB-005BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
現場作業で道具や資材を収納・携帯する際に
質量(g)
約298
段数
2段
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約100×190×260
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
色
デニムブルー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
約60