073406 ビットチェック ビットセット Wera 80789786

073406 ビットチェック ビットセット Wera 80789786
073406 ビットチェック ビットセット Wera 80789786
073406 ビットチェック ビットセット Wera 80789786
073406 ビットチェック ビットセット Wera 80789786
073406 ビットチェック ビットセット Wera 80789786

ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789786
品番
073406
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。実践的なビットチェックで狭いスペースに6本のWeraビットをわかりやすく配置。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリル チャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー付属。

ビット
プラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5
ホルダー長さ(mm)
50
ビット全長(mm)
各25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする