050005 ナットエキストラクター Wera 80789847

050005 ナットエキストラクター Wera 80789847
050005 ナットエキストラクター Wera 80789847
050005 ナットエキストラクター Wera 80789847

ナットエキストラクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80789847
品番
050005
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

保持機能付きのWera Zyklopソケットからナットを簡単に取り外すための合成プラスチック材料(TPE)で作られたツールです。1/4・3/8・1/2”ソケットのナットを簡単に取り外す保持機能付き。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。

寸法(mm)
14
全長(mm)
43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする