135810 ビットチェック ビットセット Wera 80790547

135810 ビットチェック ビットセット Wera 80790547
135810 ビットチェック ビットセット Wera 80790547
135810 ビットチェック ビットセット Wera 80790547
135810 ビットチェック ビットセット Wera 80790547

ビットチェック ビットセット135810

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790547
品番
135810
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 7 汎用 4 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。

ビット
トルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2
ビット全長(mm)
各ビット:25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする