073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949

073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949
073410 ビットチェック ビットセット Wera 80790949

ビットチェック ビットセット073410

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790949
品番
073410
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2・3)、マイナスビット(1×1.2・1×5.5・0.8×6.5mm)。ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防止する汎用の六角穴付きネジ用ビットです。

ビット
プラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3、マイナスビット(mm):1×1.2・1×5.5・0.8×6.5
ホルダー長さ(mm)
50
ビット全長(mm)
各25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする