24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177

24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177
24M2N3201P/11 EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証) Philips 80791177

EVNIA 260Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカ無/5年間フル保証)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1台注文コード80791177品番24M2N3201P/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、AC Adaptor、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱,HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト仕様省資源化パッケージ対応:対応ホワイト表面処理ノングレア(反射防止)保証期間お買い上げより5年間の保証、センドバックサポート、モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料画面サイズ23.8平面保守管理安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。パネル駆動方式FastIPS

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする