和平フレイズ
カフェブラン ホーローコーヒーポット1.1L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80851227
品番
RB-1925
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホーロー製品は、表面がツルっとしたガラス質なので、汚れが落としやすくキズ付きにくいのが利点です。
におい移りも気になりません。
熱伝導が良いから、すぐにお湯が沸きます。
材質
本体・蓋:普通鋼板、表面加工:ほうろう
高さ(mm)
195
質量(g)
470
縦(mm)
110
横(mm)
200