AFF WARE
LEDワークライト マグネット付 充電式 ヘッドライト 180°回転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80862026
品番
AFF-WL024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
180°回転ヘッドで、狙った場所を自在に照射。
高輝度LEDで夜間作業やアウトドアでも明るく安心。
据え置きタイプ・ヘッドライトの2WAYで幅広く活躍します。
用途
作業用ワークライトとして
付属品
ヘッドバンド、充電用USBケーブル
質量(g)
100
寸法(cm)
19.6×3.3(最大時)
連続使用時間(時間)
約3
充電時間(時間)
約2
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
注意
※リールを引っ張る際は左右同時に引っ張ってください。