※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
機器取付ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
横・深さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
横(mm)
517
深さ(mm)
118
注文コード
81292745
品番
MA325111【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
深さ(mm)
118
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(木板)200×413×15
横(mm)
517
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
扉付
種別
機器取付ボックス
形状
露出・半埋込形
機能
木板ベース
縦(mm)
320