- TKG アルミニウム 外輪鍋(蓋無)24cm TKG 81294687

TKG アルミニウム 外輪鍋(蓋無)24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294687
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

TGK品番
1-0029-0802
寸法(mm)
外径×深さ/245×90
質量(kg)
1.1
容量(L)
3.6
板厚(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする