アイワ
アイワの キッチン・調理用品
アイワの タオルハンガー
3WAYキッチンハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81353529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
ハンガーの角度を3段階に変えられるので多用途にご使用できます。シンク内に吸盤で取り付けられるので干し場所を確保できます。
材質
本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂
色
オレンジ
高さ(mm)
290
質量(g)
83
縦(mm)
30
横(mm)
110