曜日別特売
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851

HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851
HZB-12H 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC 81354851

家庭用高速製氷機HZB-12H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81354851
品番
HZB-12H
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

AC100V用
最短約6分で高速製氷!
1回で9個の氷を製造/24時間最大約2,160個製氷可能
安心安全!氷満杯/水不足自動停止機能
氷の表面積が広く、飲み物を素早く冷やせる弾丸型アイス採用
約6.2kgの軽量ボディで移動や収納も簡単
便利な持ち運びハンドル付き
1.2L大容量水タンク採用!給水回数を減らし効率よく製氷
氷の出来具合をフタを開けずに確認可能な透明確認窓付き
ボタンひとつで内部を自動洗浄可能なワンタッチ自動洗浄機能
排水栓を抜くだけでスムーズに排水可能
動作音45dB以下の静音設計

付属品
アイスバスケット/ 取扱説明書
質量(kg)
6.2
質量(g)
210(ポンプ本体)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
120
本体サイズ(mm)
294×290×222
保証期間
1年
水タンク容量(L)
1.2
ケーブル
100cm(ポンプ本体)
作動音(dB)
45以下
製氷能力
コンプレッサー式
製氷量
9個/約6分、最大2,160個/24時間
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする