真空断熱スープランチセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81461618 品番 JEE-550 GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スープジャーも容器も食洗器対応!真空断熱構造で美味しい温度を長くキープできるスープジャーと、ごはんやおかずを入れられる容器に断熱構造の専用ポーチがセットになりました。
専用ケース背面にはフードコンテナスプーン、スプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付きでスマートに持ち運べます。また洗濯機使用ができるので気持ちよくご使用いただけます。

材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン 質量(kg)0.4 グレージュ エコマーク認定認定 温度(℃)保温効力:(ポーチなし)56以上(6時間)(ポーチあり)58以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×170 容器容量(L)0.25 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする