TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード81530114 品番207464-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

極数 25
オス/メス オス
接続方向 ストレート
実装タイプ ケーブルマウント
結線方法 圧着
定格電流 3.7A
ハウジング材質 鋼
定格電圧 250.0 V
長さ 53.03mm
幅 12.54mm
深さ 17.8mm
シリーズ Amplimite HDP-20mm
動作温度 Min -55.0℃
AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする