TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658614-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード81530139 品番1658614-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極数 = 9
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = ケーブルマウント
ピッチ = 2.76mm
結線方法 = IDC
定格電流 = 1.25A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 250.0 V
長さ = 30.88mm
幅 = 12.59mm
深さ = 18.61mm
シリーズ = Amplimite HDF-20mm
動作温度 Min = -55.0℃
AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする