TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード81530148 品番1658612-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

極数 = 9
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = ケーブルマウント
ピッチ = 2.77mm
結線方法 = IDC
定格電流 = 1.25A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 250.0 V
長さ = 30.88mm
幅 = 18.61mm
深さ = 12.59mm
コンタクト材質 = リン青銅mm
動作温度 Min = -55.0℃
品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする