TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, 5747843-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(52個) 注文コード81530236 品番5747843-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

極数 = 37
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 6.0A
長さ = 69.32mm
幅 = 12.55mm
深さ = 18.8mm
コンタクト材質 = 真鍮mm
動作温度 Max = +105℃
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9 、 15 、 25 、 37 ポジションのタイプがあり、 50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、 15 、 26 、 44 、 62 、 78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする