THERMOS(サーモス)
シャトルシェフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
容量(L)
4.3
2.8
4.3
色
ネイビー
アーバンレッド
ネイビー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81593979
品番
KBJ-4502 NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))
質量(kg)
2.7
色
ネイビー
容量(L)
4.3
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×240×240
エコマーク認定番号
10 146 011