3WAYソフトペンポーチ ST-CNMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81633730 品番 ST-CNMF0003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ショルダータイプとクリップタイプとポケットインとして、使用状況に応じて選択できるペンポーチです。
ポケットだけでは収納しきれないモノを入れられる、もう一つのポケットとして使用できます。
ストラップとカラビナも付いているで便利な仕様になっております。

仕様オープンポケット×2、ポケットクリップ×2、カラビナ×1、ストラップ×1、ショルダー紐×1 材質本体/ポリエステル・ポリウレタン、カラビナ/プラスチック・スチール 質量(g)68 アズワン品番67-6609-99 調節範囲(mm)約660〜1260(カラビナを含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)13×16×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする