hokua(北陸アルミニウム)
IHマイティ両手鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81736910
品番
S-1261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内面はふっ素コーティングでお手入れ簡単
材質
本体:アルミニウム合金
寸法(mm)
約204×322×123
質量(g)
約1080
サイズ(cm)
20