曜日別特売
S1FB1SGTABS000 エアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ SANDPIPER 81737550

エアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
吐出量(L/min)
170
呼び口径(inch)
1B
注文コード
81737550
品番
S1FB1SGTABS000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

独自のエアバルブ設計によりフリーズしにくく、高頻度運転にも安定して対応が可能です。
高耐久ダイアフラムの採用で耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しております。
現場での分解・洗浄が容易で簡単なメンテナンスでご使用いただけます。
スラリー、薬品、粘性液、微粒子混入液など、幅広い流体への適応性があり、多用途にご利用いただけます。
防爆エリアなどの危険環境でも安心して使用できる構造設計となっております。

用途
化学/薬品に。
塗料、インキ、接着剤に。
食品、飲料、化粧品に。
水処理、排水処理に。
トラスコ品番
718-9603
材質
ポンプ本体:ステンレススチール(接液部)、アルミ合金(非接液部)、ダイアフラム/チャッキバルブ:PTFE、バルブシート:PTFE
幅(mm)
269
全長(mm)
260
高さ(mm)
327
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気:0.13~0.68
最大流量(L/min)
170
呼び口径(inch)
1B
吐出量(L/min)
170
吐出口径
1B BSPT
ポンプ口径
1B BSPT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする