曜日別特売
- フセキワイドフロアブル 日本曹達(日本ソーダ) 81737997

フセキワイドフロアブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
81737997
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

既存薬剤の耐性菌*にも有効な新規作用機作のピリダクロメチルと、耐性菌リスクが低いイミノクタジンアルべシル酸塩との混合剤です。(*Qoi剤、DMI剤、SDHI剤などで確認。)トマトの葉かび病やすすかび病、なすのすすかび病などにも優れた効果を示します。天敵・有用昆虫に対して影響が少ない薬剤です。

用途
殺菌剤。
成分
イミノクタジンアルべシル酸塩/ピリダクロメチル
容量(mL)
500
有効成分
イミノクタジンアルべシル酸塩、ピリダクロメチル
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24936
関連資料:(0.61MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。使用前によく振ってから使用してください。散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ薬液を調製し、使いきってください。散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。本剤は、イミノクタジンを含む農薬のため、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲で使用してください。幼果期のメロンに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする