曜日別特売
- 置型しなもん アビオンコーポレーション 81738128

- 置型しなもん アビオンコーポレーション 81738128
- 置型しなもん アビオンコーポレーション 81738128

置型しなもん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(300mL)
注文コード
81738128
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ハウス内の病害発生が抑えられる事で、省力化管理と増収に貢献します。有効成分は安心・安全の食品添加物です(シンナムアルデヒド)本剤の有効成分は糸状菌に対して接触による直接殺菌作用、発育抑制作用により、圃場や施設内の病原菌の密度を低下させます。シンナムアルデヒドの接触により、糸状菌の菌糸の伸長や胞子の発芽を抑制することが認められています。微生物系殺菌剤など有用微生物に関しては、適正濃度であれば、その活動を阻害しない事を確認しています。

用途
農業用殺菌剤
成分
シンナムアルデヒド
容量(mL)
300
内容量(mL)
300
有効成分
(E)-3-フェニルプロペナール(シンナムアルデヒド)
性状
黄色油状液体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする