曜日別特売
- エバーゴルシードFS PLANO[安全保護具] 81738259

エバーゴルシードFS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(250mL)
注文コード
81738259
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

直播栽培・移植栽培のいずれにも活用できます。高密度播種にも対応可能です。農閑期に薬剤処理ができるので、忙しい春先の作業を軽減できます。直播栽培・移植栽培のいずれにも活用できます。高密度播種にも対応可能です。

用途
水稲種子処理用殺菌剤。
成分
ペンフルフェン
容量(mL)
250ml
内容量(mL)
250
有効成分
ペンフルフェン
毒性
普通物
性状
赤色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24312
関連資料:(1.84MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきって下さい。使用前によく振ってから使用して下さい。本剤を浸種前に使用する際は、浸種中の薬剤の流亡を防ぐため、所定量の原液に専用の種子被覆剤を加用して種もみに均一に付着させて下さい。本剤を鉄コーティング時に塗沫処理する場合は、コンクリートミキサーまたは回転式コーティング機を用いて種もみに処理して下さい。鉄コーティングに使用する資材の量に応じて加水量を調整し、種もみを攪拌させながら均一に付着させて下さい。本剤で処理した種もみは食料や飼料として用いないで下さい。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする