曜日別特売
- マスターピース水和剤 ニッソーグリーン 81738435

マスターピース水和剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81738435
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

生きた微生物を有効成分とする細菌病防除剤です。バイオフィルム形成能力がある微生物で、植物の負傷箇所を効果的に保護します。改正JAS法に適合しているため使用回数制限がなく、且つ、農薬の使用回数にカウン卜されません。減農薬栽培、無農薬栽培等のJAS認証制度に適しています。各種薬剤耐性菌に対しても効果的です。多くの殺菌剤や殺虫剤との混用が可能で、混用できない薬剤も1日以上空けての交互散布(近接散布)は可能です。作物に対する汚れは極めて少ないです。作物に対する展着性に優れます。降雨の有無による効力に対する影響が少ないです。

用途
生物殺菌剤。
成分
シュードモナス/ロデシア/HAI-0804株/5×109cfu/g
有効期限(年)
冷蔵4、常温1
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色水和性粉末(物理的化学的)
農林水産省登録第(号)
第23259
関連資料:(1.21MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。本剤の有効成分は生菌ですので、開封後はすべて使いきってください。予防効果が主体なので、発病前から発病初期に7~10日間隔で散布してください。散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整してください。みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。みずいも、せり、クレソン、くわい、じゅんさい、ひし、まこもたけ、れんこん及びわさびに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする